Beli gembok padlock di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)
    Deskripsi:
    Bag, post, lockers, bicycle, etc.
    atribut:
    • Wire Diameter (Ø mm): About 3 (including PVC coating)
    • Material: (Body) zinc alloy / (wire part) Steel
    • Color: black
    • Length (mm): (Wire) about 105
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): About 33 x 43
    • Lock: Dial-up
  2. KRISBOW Padlock Two Wheeled Lock 4 Dial (Gembok Ban)
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Padlock Two Wheeled Lock 4 Dial (Gembok Ban)
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 10X8.55X2.8
  3. Soligen Padlock Long Number Password (Gembok)
    Mulai

    Rp199.900

    Soligen Padlock Long Number Password (Gembok)
    Deskripsi:
    Sistem PerCara set up nomor password :1. Setelan awal 0000, lalu tekan leher gembok ke bawah, kemudian lepaskan tekanan sampai posisi leher Gembok terbuka.2. Masukkan anak kunci kecil, tekan lalu putar 90 derajat.3. Setel nomor yg diinginkan, contoh 9999.4. Lalu putar kembali anak kunci kecil ke posisi semula dan dicabut.5. Test ke posisi acak, misalnya 9998, lalu tekan leher gembok sampai terkunci, lalu setel posisi 9999 dan tekan leher Gembok sampai terbuka.6. Setelan sudah OK. Ulangi dari awal bila mau ganti nomor password.
    atribut:
    • Shackle Size: Long
    • Type: Password Number 4 Digit
    • Material: Brass
    • Size (mm): 50
    • Padlock Body Width (mm): 51
    • Padlock Body Height (mm): 42
    • Shackle Diameter (mm): 8
    • Shackle Height (mm): 57 (on lock position)
  4. ALPHA (Gembok) Padlock
    Mulai

    Rp119.900

    ALPHA (Gembok) Padlock
    Deskripsi:
    Made of brass that is resistant to rust and has outstanding durability. It can be used for various purposes such as school lockers, mailboxes, storerooms, and warehouses. It is a design that is loved and familiar as a synonym for padlocks.
    atribut:
    • Type: Another key
    • Material (Main Unit): Brass
    • Lock: Key type
    • Material (Shackle): Brass
  5. TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp70.900

    TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan. Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
  6. MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Mulai

    Rp259.900

    MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)
    Deskripsi:
    The Master Lock No. 1SSKADLH Stainless Steel Padlock features a 1-3/4inch (44mm) wide laminated stainless steel body for maximum strength, reliability, and weather resistance. The 5/16inch (8mm) diameter shackle is 2inch (51mm) long and made of stainless
  7. KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Mulai

    Rp95.900

    KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)
    Deskripsi:
    Padlock 4Dial Zine Alloy Black
  8. TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Padlock Short Type (Gembok Pendek)
    Deskripsi:
    Gembok Tekiro bukan gembok biasa, gembok yang sangat aman dan dilengkapi juga dengan kunci cadangan... Cocok untuk pagar rumah, kantor dan gudang.Gembok pendek 40 mm dengan 4 pcs anak kunci. Memiliki model yang lebih modern, juga lebih panjang sehingga gigi kombinasi lebih banyak dan lebih safety. Kait kunci dilengkapi 2 tutup karet hitam, supaya air tidak bisa masuk. Sangat cocok untuk kunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.Fungsi : Untuk mengunci cakram motor, pintu pagar, kunci box mobil, untuk kebutuhan sehari-hariMaterial : Hardened Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Hardened Stainless Steel
    • Dimension 3 (mm): 19
  9. Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  10. Kenmaster Padlock BL (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

  11. MASTER LOCK Trailer Locking
    Mulai

    Rp499.900

    MASTER LOCK Trailer Locking
    Deskripsi:
    Trailer locks come in lock sets, receiver locks, bulldog style lock sets and many others to secure trailers, hitch connections and towing vehicle cabs. The locks come in an array of metal finishes.
  12. OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    OWNER Padlock Long Neck (Gembok)
    Deskripsi:
    - Teknologi Top Security Dengan Material Stainless Steel Sehingga Anti Karat - Jantung Gembok / Cilinder Terbuat Dari Aluminum Baja Menjadikan Gembok Owner Lebih Aman Jika Di Bobol Bila Dibanding Kan Dengan Merk Lain- 4 Solid Key Lebih Tebal Dan Berat - Cocok Untuk Gembok Pagar, Rumah, Motor Dll
    atribut:
    • Material: Kuningan
  13. HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  14. Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Mulai

    Rp18.900

    Suju Padlock Combination Number Bag (Gembok)
    Deskripsi:
    Kunci gembok untuk tas dan koper ini wajib Anda gunakan saat sedang berpergian / traveling. Gembok menggunakan 3 kombinasi angka yang harus diinput dengan benar agar dapat membuka kunci gembok ini. Lindungi koper Anda dalam perjalanan agar tidak dibobol pencuri.
Daftar Harga gembok padlock Terbaru October 2026
monotaro Padlock Wire-Type Dial Lock (Gembok)Rp36.900
KRISBOW Padlock 3-Digit Combination (Gembok)Rp90.900
MasterLock Padlock Combination Safety (Gembok)Rp149.900
KRISBOW Padlock Two Wheeled Lock 4 Dial (Gembok Ban)Rp169.900
ABUS Padlock Four-line Variable Dial (Gembok)Rp259.900
Soligen Padlock Long Number Password (Gembok)Rp199.900
ALPHA (Gembok) PadlockRp119.900
TEKIRO Padlock Long Type (Gembok Panjang)Rp70.900
MasterLock Padlock Laminated Steel Safety (Gembok)Rp259.900
KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)Rp95.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)